- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- ポリエチレン 角材のおすすめ人気ランキング
ポリエチレン 角材のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新116件の「ポリエチレン 角材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリスチレン角材」、「輪木王」、「角材」などの商品も取り扱っております。
材質ポリエチレン寸法(mm)30×30×500(L)質量(g)400アズワン品番64-2210-53
1本
¥1,740税込¥1,914
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)20×20×500(L)色白質量(g)170アズワン品番64-2210-58
1本
¥750税込¥825
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)15×15×500(L)色白質量(g)100アズワン品番64-2210-57
1本
¥535税込¥589
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン寸法(mm)10×10×500(L)色白質量(g)50アズワン品番64-2210-56
1本
¥365税込¥402
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
1個
¥7,600税込¥8,360
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)25×25×500(L)質量(g)270アズワン品番64-2210-52
1本
¥1,110税込¥1,221
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)20×20×500(L)質量(g)200アズワン品番64-2210-51
1本
¥750税込¥825
翌日出荷
前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン
材質ポリ塩化ビニール+ABS寸法(mm)25×25×500(L)色青質量(g)380アズワン品番64-2210-62
1本
¥2,160税込¥2,376
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)25×25×500(L)質量(g)380アズワン品番64-2210-66
1本
¥1,440税込¥1,584
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)30×30×500(L)質量(g)580アズワン品番64-2210-67
1本
¥2,660税込¥2,926
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)15×15×500(L)質量(g)100アズワン品番64-2210-50
1本
¥535税込¥589
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
工作やDIYに。本体にJANシールを貼ってあります。材質:PS。セット内容:本体×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質PS包装形態無
国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など寸法(mm)90角長さ(m)2質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。色グレー材質発泡ポリエチレン長さ(m)1形状角形危険物の類別非危険物



















![発泡スチロール アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono85210354-260406-02.jpg)